ネジザウルスZ Plusエンジニア当日出荷
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
EDCポケットナイフSlice(スライス)翌日出荷
スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵トラスコ品番383-6484材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック全長(mm)67刃厚(mm)0.78適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)RoHS指令(10物質対応)対応
Microネジキャッチエンジニア当日出荷
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。材質PC幅(mm)7.8全長(mm)11色ライムグリーン高さ(mm)9.2質量(g)1対応寸法(mm)1.4~3RoHS指令(10物質対応)対応
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。
ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。
作業効率アップ。
インチサイズ追加。
9本組セットです。
プラスチックホルダー付。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷から7日以内出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。
ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。
作業効率アップ。
インチサイズ追加。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
タイプロング先端形状六角棒RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
オフセットアダプター用ビットアダプターショートANEX当日出荷
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ供給機 M1.0~M5.0キリウス当日出荷から8日以内出荷
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147ねじ容量(cc)200~220適合ねじ首下長(mm)19まで入力電源(V)DC12~15RoHS指令(10物質対応)対応
エルドラスーパーショートBROWN(平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番853-2987種類L型ドライバー首下長(mm)16商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114