作業工具/電動・空圧工具 :「研ぎ器」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
河怡替刃式鉋の替刃の研ぎ器です。 本来替刃式ですので、替刃は使い捨てですが、少し研ぐこともできます。 角度が付いていますので、替刃をセットするだけで、簡単に研げます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm)105 質量(g)45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様電池式 寸法(mm)38×202×57 質量(g)135 電源アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

トラスコ品番115-3972 材質本体:スチールボルトキャップ、グリップ:アッシュ、ボルトキャップ:ABS 質量(g)460
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85
1台
9,998 税込10,998
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。 定格電圧(V)100 電流(A)1.7/1.6 定格消費電力(W)170/160 コード長さ(m)1.8 使用時間(分)30 粒度WA1000 仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420 質量(kg)約10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。 材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック 耐熱温度(℃)70(樹脂部)
1個
399 税込439
当日出荷

セラミック製のハサミ研ぎ器、耐摩耗性能の高い高硬度のセラミック研石採用。数回研ぐだけでシャープな切れ味を再現。
材質【本体】ABS樹脂【研石】セラミック 質量(g)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×58×8
1個
509 税込560
翌々日出荷

砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに 付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1 粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80 質量(kg)約7.4(砥石含) 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230 コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 定格時間(分)30 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590 定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1 関連資料(0.6MB) 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刃砥グラインダー
乾式砥石で手軽な刃研ぎ 握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500 充電時間(分)102 バッテリー電圧(V)10.8 砥石径(Φmm)100 回転数(min-1[r.p.m])6500 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×117×129 付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm、電池パック、充電器 長さ(mm)230 幅(mm)117 高さ(mm)129 電圧(V)10.8 取扱説明書(0.93MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ディスクサンダー
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 質量(kg)1.05 タイプパッド:マジックパッド(M) 全高(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 取付ねじ径(B)5/16" ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.483 振動1.8/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷