商品豆知識
河怡替刃式鉋の替刃の研ぎ器です。
本来替刃式ですので、替刃は使い捨てですが、少し研ぐこともできます。
角度が付いていますので、替刃をセットするだけで、簡単に研げます。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器
ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等
全長(mm)105
質量(g)45
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様電池式
寸法(mm)38×202×57
質量(g)135
電源アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
トラスコ品番115-3972
材質本体:スチールボルトキャップ、グリップ:アッシュ、ボルトキャップ:ABS
質量(g)460
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])1450/1720
コード長さ(m)1.8
仕様二重絶縁
周波数(Hz)単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
質量(kg)約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)単相100
電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
幅(mm)270
付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)100
電流(A)1.7/1.6
定格消費電力(W)170/160
コード長さ(m)1.8
使用時間(分)30
粒度WA1000
仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420
質量(kg)約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。
材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック
耐熱温度(℃)70(樹脂部)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
セラミック製のハサミ研ぎ器、耐摩耗性能の高い高硬度のセラミック研石採用。数回研ぐだけでシャープな切れ味を再現。
材質【本体】ABS樹脂【研石】セラミック
質量(g)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×58×8
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに
付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1
粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80
質量(kg)約7.4(砥石含)
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
定格時間(分)30
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590
定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1
関連資料(0.6MB)
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎ
握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500
充電時間(分)102
バッテリー電圧(V)10.8
砥石径(Φmm)100
回転数(min-1[r.p.m])6500
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×117×129
付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm、電池パック、充電器
長さ(mm)230
幅(mm)117
高さ(mm)129
電圧(V)10.8
取扱説明書(0.93MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
質量(kg)1.05
タイプパッド:マジックパッド(M)
全高(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
取付ねじ径(B)5/16"
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)84/(95)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.483
振動1.8/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。