作業工具/電動・空圧工具 :「電線皮むき」の検索結果

関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm)10~25 寸法(mm)150×48×23 質量(g)160 適合替刃ND-900P
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!
種類精密プライヤ 全長(mm)127 切断能力(Φmm) より線2 頭部幅(mm)14 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)50 先端長(mm)28 質量(g)70 トラスコ品番828-3584 皮むき能力電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番852-0337 幅(mm)425 質量(kg)31 高さ(mm)420 奥行(mm)270 適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155 質量(g)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm トラスコ品番471-6345 材質グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)130 質量(g)47 適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170 質量(g)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番116-0012 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)145 質量(g)61 適合電線4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷


ワイヤーストリッパーカッター モノタロウ 動画あり
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。 使用範囲(mm2)0.2~5 全長(mm)175 質量(g)185
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル直径0.5~12.5mmのPVCケーブル、データケーブルなどのストリップに最適です。 全長97mmの手のひらに収まるポケットサイズです。
用途PVCケーブル、データケーブルなど 仕様ストリップゲージ付 トラスコ品番819-9770 質量(g)36
1丁
6,698 税込7,368
当日出荷

美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき トラスコ品番814-4737 全長(mm)185 質量(g)350 握り径(Φmm)114 線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ワイヤーストリッパー モノタロウ 動画あり
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160 質量(g)360 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0 仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付 エスコ品番EA580F 全長(mm)175
1個
4,180 税込4,598
当日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g アズワン品番65-2149-52
1個
6,430 税込7,073
当日出荷

電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
用途ビニール系丸型電線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.3~5.5 トラスコ品番116-0015 材質ガラス繊維強化ポリアミド 寸法(mm)(ストリップ長)5~12 全長(mm)170 質量(g)107
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ:ゴムグリップ 全長(mm)235 タイプゴムグリップ・ケース付 刃長(mm)88
1個
2,898 税込3,188
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフ
専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。
用途電線の皮むきなどの作業に。 全長(mm)220 刃長(mm)65 刃幅(mm)41 材質刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂 質量(g)190
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

KLEIN TOOLS電工ナイフ
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。 ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。 ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。 仕様ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード) トラスコ品番348-3142 材質8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ 全長(mm)182 刃長(mm)64 刃厚(mm)3 ホルダー色:黒
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。 質量(g)154 材質スチール 全長(mm)196.9
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。
用途配線用電線の切断やストリップ。 材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー 材質(刃)炭素工具鋼 適合範囲(mm)0.22~5.52
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

自動的に調整して皮むきが可能です。ハンドル部分にカッターが付いており、切断も可能です。ストリップ長さを調節するためのストラップ付です。芯線のむき出し長さをそろえられる調整ストッパー付きで、仕上がりがきれいに決まります。ダイヤルで刃の力加減を調整できるため、細い線でもつぶさず正確にむけます。手になじむスリップ防止グリップで、しっかり握れて作業中もズレにくい設計です。
用途電線の皮むきと切断に。 トラスコ品番114-3838 材質スチール 全長(mm)209.6 質量(g)417 適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。
用途電線の皮むきと切断に。 トラスコ品番114-3810 材質鍛造合金 質量(g)340
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質ゴムグリップ 全長(mm)240 タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用 刃長(mm)88 適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

未来工業電工マック
衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ・ケース:プラスチック 全長(mm)226 タイププラスチックグリップ・ケース付 刃長(mm)85
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。 トラスコ品番207-3079 全長(mm)300 質量(g)197 能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG 適合電線(mm2)0.03~16 適合替刃206-1126-PK 適合電線範囲 AWG(#)34~6
1個
34,980 税込38,478
欠品中

より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。 トラスコ品番195-2163 材質スチール、ハンドル:プラスチック 全長(mm)155.6 質量(g)120 適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0 適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷

一丁で5つの作業ができます。電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。
用途自動車の整備・家電機器の修理。 セット内容絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS 材質炭素工具鋼
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ワイヤを簡単に切断、剥離します。プラスチックカバーが施された快適な使い心地のクッションハンドルです。4/40、5/40、6/32、8/32、10/32、10/24のサイズのボルトを切断可能です。先端がのこぎり状になっており、ワイヤーの引っ張り、曲げなどに使用できます。
用途電線の切断・皮むき・ねじ切断・端子圧着に。 トラスコ品番114-3839 材質スチール 質量(g)200
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16
これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956 全長(mm)195 材質/仕上強化プラスチック 質量(g)180 適合電線(mm2)0.08~16.0 アズワン品番64-8333-08 適合電線範囲 AWG(#)28~5
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

対応仕様 単線またはより線ワイヤー:2.0-4.1mm(4-16mm2)・0.5-16mm(0.2-2.5mm2) トリップ フラットワイヤー:3×2.5mm2・3×1.5mm2 トリップ同軸ケーブル:RG59、RG6。4つの仕様でさまざまなワイヤーに対応しています。軽く押すだけで簡単にワイヤーを簡単に剥がせます。底部に便利な取り外し可能なスライディングパネルがあり、切断くずを簡単に掃除できます。上部に長さ 3 cm のくぼんだ四角形があり、さまざまな長さの測定が可能です。軽量でコンパクト、コスト効率が高く、操作が簡単です。保管に便利な透明なプラスチックボックスが付属しています。
用途シース線、芯線、複数より線のシース線の皮むきに適合、電線の切断、裸端子、絶縁端子の圧着に適合
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200 質量(g)410
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200 質量(g)410
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200 質量(g)410
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 276 3 0) 全長(mm)200 質量(g)410 能力(Φmm)ストリッピング:5.3/4.2 能力(mm2)14/8
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ 替刃
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離 適合本体SFDK-VASTR タイプ替刃 線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷