作業工具/電動・空圧工具 :「黒皮研磨」の検索結果
商品豆知識
100H鋼の研磨が可能。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工
セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2
質量(kg)3.0(入力コード含む)
消費電力(W)550
コード長さ(m)2.4
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)単相100
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG
速度ベルト速度:1570mpm
定格入力電流(A)5.5
ベルト寸法(mm)50×490
アズワン品番65-2354-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
ホイルブラシとカップブラシの両作業が1台で可能になり、作業効率、経済性が向上
用途黒皮剥離、塗膜剥離、鋼材の研磨、木目だしの研磨・研削
セット内容S型ナイロンホイルブラシ#120(2枚組)×1、I型ナイロンホイルブラシ#60(4枚組)×1、外(固定)カバー×1、内(可動)カバー×1、ハンドルステー×1、ホイルブラシ保持具×1、ホイルブラシ固定板×1、ホイルブラシ固定ボルト×1、六角トレンチ×1
電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨
消費電力(W)220
コード長さ(m)2
ベルト寸法(mm)60×260
セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)
質量(kg)1.6(入力コード含む)
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)単相100
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112
速度ベルト速度:580mpm
定格入力電流(A)2.2
アズワン品番65-2354-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
RP-60Eの用途・特徴に加え重研削がスピーディーに処理可能なハイパワータイプ。
ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。
平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!
研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。
用途バリ取り、鉄板などの黒皮取りステンレスの鏡面仕上げ、ステンレスのヘアライン加工溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り、木工製品の研磨他各種研削・研磨、プラスチック製品の研磨 塗装はがし、ガラス面の研磨
消費電力(W)550
コード長さ(m)2.4
ベルト寸法(mm)60×260
回転数(min-1[r.p.m])5000
ベルト速度(m/min)780
セット内容本体、CBNスケールベルト×1、HLベルト(荒目#80×1)、研磨ベルト(アランダム)(#120・#180・#600×各1)、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)
質量(kg)2.16(入力コード含む)
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)単相100
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245
定格入力電流(A)5.5
アズワン品番65-2355-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。