エンジン工具 :「mo」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリン式インバーター発電機 余裕の1600W出力で、現場・日曜大工でも使用可能。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
質量(kg)約21.0 出力(kW)2.2(3.0PS) タンク容量(L)3.9 排気量(mL)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)約70 連続使用時間(時間)約3(定格負荷) エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター アズワン品番64-9368-65 オイル量(mL)350
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

インバーター発電機(カセットボンベ式) PEG-600iBは、仕事・アウトドア・非常用にいつでもどこでも気軽に使えるカセットボンベ式インバーター発電機です。ホームセンターや量販店等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料の補給ができます。手軽に使えるカセットボンベで電気をつくります。レジャーなどはもちろん、非常時も迅速にご使用できます。パソコンや精密機器にも安心、インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給します。
用途作業場・非常用などに。 仕様4サイクルガソリンエンジン 付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル(200ml) 出力(kW)1.15(1.5PS) 周波数(Hz)50/60 容量(L)0.5(カセットボンベ2本) 定格電圧(V)AC100 排気量(mL)53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390 使用燃料LPG(液化ブタン) 連続使用時間(時間)約1.5(定格負荷) エンジンオイル量(mL)180 点火プラグTORCH A7RTC(NGK CR7HSA互換)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ガソリン式インバーター発電機 コンパクトサイズなので場所を選ばず保管できます。負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
質量(kg)約12.7 出力(kW)1.15(1.5PS) タンク容量(L)1.8 排気量(mL)53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)約70 連続使用時間(時間)約2.3(定格負荷) エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター アズワン品番64-9368-64 オイル量(mL)180
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ガソリン式インバーター発電機 ハイパワーモデル!幅広いニーズに対応。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
質量(kg)約50.0 出力(kW)4.4(6PS) タンク容量(L)12 排気量(mL)224 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×460×570 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)約75 連続使用時間(時間)約5(定格負荷) エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター アズワン品番64-9368-66 オイル量(mL)500
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング