エンジン工具 :「500m」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
40000時間のLED寿命
300Wで45000ルーメンの大光量
90~300Wの無段階調光
白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光
高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
直径(Φmm)850(バルーン)
形式急落下防止式伸縮3段(ポール)
消費電力(W)90~300
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。