二重絶縁構造によりアース工事不要。騒音値を低減(メーカー比10%減)。プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)単相AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
吐出口径(mm)Φ19(VP-13)
使用圧力範囲(kPa)10~20
定格圧力(kPa)15
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
質量(kg)8.5
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)55
定格電圧(V)単相AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)253.5×200×180
騒音レベル(dB(A))35(1m)
吐出口径(mm)Φ19(VP-13)
空気流量(L/min)80
使用圧力範囲(kPa)10~20
定格圧力(kPa)15
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。