エンジン工具 :「小型発動機」の検索結果
コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)
燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5
コンセント個数交流:15A×2 、直流:10A×1
定格電流(A)直流:8、交流:9.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×380
エンジン部総排気量(mL)50
乾燥質量(kg)12.7
連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1
定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100
エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV
始動方式リコイル式
電圧調整方式インバータ式
騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5
過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ
定格出力(kVA)交流:0.9
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。