絞り込み
ブランド
  • パワーテック
  • モノタロウ(2)
  • 工進(1,141)
  • 新ダイワ(718)
  • 三笠産業[工具](308)
  • デンヨー(103)
  • ホンダ(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(66)
  • マキタ(40)
  • 共立(39)
  • 明和製作所(36)
  • ワッカーノイソン(34)
  • ゼノア(29)
  • MEIHO(ワキタ)(23)
  • ナカトミ(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(20)
  • SK11(19)
  • ヤンマー(18)
  • ハスクバーナ(17)
  • スバル(15)
  • 京セラインダストリアルツールズ(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター発電機3000W パワーテック

    インバーター発電機3000W

    パワーテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。モバイル機器対応・USBポート装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
    用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)31定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)26使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)74/7m燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)3.05点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.45出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで)USB5V1.5A1口
  • インバーター発電機1000W パワーテック

    インバーター発電機1000W

    パワーテック
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    3日以内出荷
    操作手順付きで手軽に使えて初めてでも簡単に使える発電機です。900Wクラスでは使用できなかった接続機器が使用可能になりました。68dBの静音設計・13kgの軽量コンパクトボディです。操作手順付き簡単に操作が出来ます。携帯電話やポータブル電源の充電に最適なUSBポートを表重装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
    用途非常時や携帯電話・ポータブル電源の充電。付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと仕様シガーソケット:12V5Ax1口・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外カバー:PVC、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)11定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)13使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)68/7m燃料タンク容量(L)25連続運転時間(h)3(定格負荷時)、7(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×252×400始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)1.1点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.35出力ポート100V15Aコンセントx2口(合計最大11Aまで)USB5V2.1A・1.0A各1口
  • インバーター発電機PGシリーズ パワーテック

    インバーター発電機PGシリーズ

    パワーテック
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷
    シリーズのラインナップにより、幅広いニーズに対応。
    用途電力の供給。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60(切換式)相数単相始動方式リコイルスタート

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具