エンジン工具 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズのラインナップにより、幅広いニーズに対応。
用途電力の供給。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60(切換式)
相数単相
始動方式リコイルスタート
プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。モバイル機器対応・USBポート装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。
仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能
付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと
適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル
材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅
定格電圧(V)100
定格電流(A)31
定格周波数(Hz)50/60切替式
本体質量(kg)26
使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
騒音値(dB)74/7m
燃料タンク容量(L)10
連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442
始動方法リコイルスタート
定格出力(kVA)3.05
点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品
オイル量(L)(規定量)0.45
出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで)
USB5V1.5A1口
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。