特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量 コンパクトで低騒音(14kg/68dB・7m) 良質な波形の電気を供給(家庭用電化製品やパソコン使用可能)
用途非常時(地震や台風などの停電時)、電源確保ができない屋外の作業時に 仕様オイルセンサー付、直流12Vバッテリー充電専用コンセント付、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付 質量(kg)14 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 燃料無鉛ガソリン 定格電流(A)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×380 騒音値(dB)68 機能ECOモード 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリンエンジン 保護装置過電流:有り 連続使用可能時間7.2~5.1時間 エンジン形式ET53(KASEI製) キャブレターHUAYI/P15D-1 始動方式リコイルスタート式 電圧調整方式インバーター方式 定格出力(kVA)0.9 点火プラグNGK(CR7HSA) 直流出力12/5V/A コンセント日本製ME2817 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(4.9MB)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります