3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番471-6906 質量(kg)72 羽根枚数4 本体質量(kg)72 最大出力4.3PS 燃料タンク容量(L)2.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690 回転数60~130r.p.m. 動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。 トラスコ品番758-3745 幅(mm)650 質量(kg)52.0 高さ(mm)870 奥行(mm)1600 回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140 タンク容量(L)2.0 燃料ガソリン 最大出力3.6PS エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン 爪数4枚 直径(mm)翼回転直径:595
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番471-6892 質量(kg)85 羽根枚数4 本体質量(kg)85 最大出力5.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740 回転数60~130r.p.m. 動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング