持ち運びやすい18.5kgで1800Wまで使用可
出力1.8kVA
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える
連続運転使用時間 約4時間※定格出力時の値(省エネモード時は約7.4時間)
12Vバッテリーが充電できるDC出力(充電ケーブル付属)
付属品プラグレンチ ・+ドライバー、オイルジョッキ ・充電ケーブル
質量(kg)18.5
定格出力交流 100V-1.8kVA、直流 12V-5.0A( 12Vバッテリー充電専用)
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)3.2(定格負荷)、7.4(1/4負荷~省エネモード)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)514×283×459
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。