エンジン工具 :「NGK CR7HSA」の検索結果

特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットボンベでかんたん操作の発電機です。エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。
用途インバータ発電機。 仕様交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2 周波数(Hz)50/60(切替式) 定格電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W) 定格電圧(V)100、アクセサリーソケット:12 定格電流(A)10、アクセサリーソケット:5 排気量(mL)60 騒音値(dB)約68 連続使用時間(時間)1~2 エンジンタイプ空冷4サイクルガスエンジン ガス容量(g)500(カセットボンベ2缶) 定格出力(kVA)1 点火プラグNGK-CR7HSA
1台
45,980 税込50,578
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります