絞り込み
ブランド
  • EARTH POWER
  • 新ダイワ(606)
  • 工進(146)
  • 三笠産業[工具](113)
  • デンヨー(54)
  • 共立(36)
  • ホンダ(30)
  • 明和製作所(26)
  • 三笠(25)
  • ゼノア(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • MEIHO(ワキタ)(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • ヤンマー(9)
  • 三笠産業[食品](9)
  • 日本ダイヤモンド(8)
  • 友定建機(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • マキタ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)100乾燥質量(kg)68定格出力(kVA)2.8
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
コンパクト設計、軽量&静音。片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kg の軽量ボディを実現しました。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時
周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)9定格電圧(V)100乾燥質量(kg)12.7定格出力(kVA)0.9
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。
周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)100乾燥質量(kg)20定格出力(kVA)1.6
EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC901GPA11 EARTH POWEREARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC901GPA11EARTH POWER
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
プロパンガス燃料
寸法(mm)400×330×390質量(kg)20方式インバータ方式連続運転時間(h)約10~16(5kgボンベ)定格出力(kVA)0.9
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
アルミフレーム採用モデル!アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.8kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。二段積み保管が可能
周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)100乾燥質量(kg)32定格出力(kVA)2
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。
周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)100乾燥質量(kg)29定格出力(kVA)2.5
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100乾燥質量(kg)25定格出力(kVA)1.8
EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC2200GA02 EARTH POWEREARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC2200GA02EARTH POWER
359,800税込395,780
1個
8日以内出荷
プロパンガス燃料
寸法(mm)547×490×618質量(kg)56方式インバータ方式連続運転時間(h)約10~20(10kgボンベ)定格出力(kVA)2.2
EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料) MGC1003-A11 EARTH POWEREARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料) MGC1003-A11EARTH POWER
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
ガソリン燃料
寸法(mm)400×330×390質量(kg)21方式インバータ方式連続運転時間(h)約5(定格時)定格出力(kVA)1
エンジンブロワー EARTH POWERエンジンブロワーEARTH POWER
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
長時間作業でも疲れにくい肩掛バンド付属しています。ロック機能付スロットルレバー、用途に応じて風量を固定できます。防振ハンドル+ブレ軽減オフセットパイプ採用、持ちやすく疲労を軽減します エンジンは自社生産のメイキエンジンです。スマートスタート採用、始動性の向上を実現です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。
用途緑化管理に。落ち葉掃除に。工務店・塗装業など現場作業に。トラスコ品番696-8547幅(mm)247高さ(mm)358奥行(mm)338排気量(mL)20.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブロワ:247×338×358集塵容量(L)62風量(m3/min)0.4騒音値(dB)TUE21最大風量(m3/min)10.5風圧(kPa)混合50:1

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具