商品豆知識
質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
1バッテリ(4.0Ah)あたりのD41高強度鉄筋(SD490)切断回数30回超え※1を実現。
大容量4.0Ahバッテリ(BL4040)を2個標準付属。
40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2使用
底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品充電器DC40RA、バッテリBL4040×2、六角棒レンチ(5)、チップソー×1、ダストケース、商品ケース
質量(kg)6.3(BL4040装着時)
切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×163×166
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)
充電時間(分)約45(但し冷却時間を除く)
適合バッテリーBL4040
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
セット内容本体、バッテリ(BL4050F)×1、充電器(DC40RA)×1、専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース
質量(kg)7.2(バッテリ含む)
切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース
質量(kg)7.2(バッテリ含む)
切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。