極数2
形式自励式回転界磁形単相交流発電機
定格電圧(V)交流100
使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)
燃焼方式直接噴射方式
全長×全幅W×全高(mm)713×598×687
乾燥質量(kg)146
燃料タンク容量(L)15
相数単相
エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関
始動方式電気始動(セルスタート)
電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス
力率0.01
潤滑油容量:上限1.05/有効0.4
出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント (15A)×2/引掛式コンセント(30A)×1
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。