エンジン工具 :「torch プラグ」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格電流(A)(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)1.6
トラスコ品番818-4618
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)22
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~59
燃料タンク容量(L)4.6
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB)
頑丈なフレーム構造を採用。
キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
タンク容量(L)9.8
定格周波数(Hz)50・60切替
本体質量(kg)44
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)67~61
コンセント出力合計29Aまで
燃料タンク容量(L)9.8
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)2.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(15.3MB)
オイル量(L)0.55
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
燃料タンク容量(L)2.6
トラスコ品番818-4617
定格電流(A)(交流)9、(直流)5
本体質量(kg)14
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~68
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.5MB)
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。
付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書
定格電圧(V)AC100/DC5
定格電流(A)AC18A/DC3A
定格周波数(Hz)50/60HZ切替式
本体質量(kg)17
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65-73
エンジン部総排気量(mL)79.7
燃料タンク容量(L)3.8
プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)3.1-7.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443
エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン
定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4
エンジンオイル容量(mL)400
コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(2.81MB)
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に
付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター
定格電圧(V)AC100/DC12
定格電流(A)AC28A/DC8A
定格周波数(Hz)50/60HZ切替式
本体質量(kg)28
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)72-64
エンジン部総排気量(mL)185
燃料タンク容量(L)9.3
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)5.7-16.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473
エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン
定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096
エンジンオイル容量(mL)550
コンセント15A×2個 30A×2個
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
1台
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
プラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0
関連資料(1.8MB)
取扱説明書(13.9MB)
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に
取扱説明書(13.9MB)
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
燃料タンク容量(L)12.6
エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457
タンク容量(L)12.6
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
オイル量(L)0.5
点火プラグF6RTC(TORCH)
本体質量(kg)42
カセットガスで発電!
驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転
誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要
JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。
ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に
付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー
定格電圧(V)(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)16.1
使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本)
騒音値(dB)67~61
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)
関連資料(27.91MB)
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS
セルモーター、マルチメーターを搭載。
プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB)
国土交通省超低騒音型建設機械。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9.8
仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)
質量(kg)50
定格電流(A)交流:30、直流:8
本体質量(kg)50
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)67~60
バッテリーYUASA YTX7L-BS
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×615
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
連続使用可能時間5.0~13.5時間
始動方式セルスターター、リコイルスターター併用
直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)
交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)
騒音レベル(dB(A))67~60
アズワン品番64-9479-79
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計30Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(19.1MB)
エンジンオイル量(L)0.55
排気量(cc)総:212
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-28iF-AAA-0
関連資料(3MB)
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。