エンジン工具 :「LEDバルーン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。 付属品灯具バッグ トラスコ品番418-2915 材質LED基盤:スチール、アルミ 長さ(mm)720 幅(mm)720 全長(mm)470 高さ(mm)1400~2600 タイプ反射バルーンタイプ 奥行(mm)470、本体:470 電源(V)AC100~240 消費電力(W)210、100V:210 コード長さ(m)5 電圧(V)(50/60Hz)100 本体寸法(mm)奥行470 本体寸法(mm)高さ1400~2600 縦(mm)1400~2600 横(mm)470 寿命球:50000時間 光源色昼白色 本体寸法(mm)幅720 本体高さ(mm)1400~2600 外径(mm)720 明るさ(Lm)28000 本体幅(mm)720 照射角度(°)360
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります