商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途パソコンや電子制御工具に。
タンク容量(L)4.2
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付
トラスコ品番374-9886
種別リコイルスタータ
全長(mm)490
質量(kg)20
全幅(mm)280
全高(mm)455
騒音値(dB)51.5~61
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2
交流定格出力(kVA)100V-1.6(50/60Hz)
グリーン購入法適合
直流定格出力(A)12V-8
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ
エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)9
仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音
質量(kg)29
定格電流(A)25
使用燃料無鉛ガゾリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
連続運転時間(h)6.2[13.5]
力率1
定格出力(kVA)2.5
グリーン購入法適合
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
トラスコ品番206-0014
質量(kg)22
使用温度範囲(℃)10~40
燃料LPG(ブタンガス)
定格電流(A)9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390
連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)
エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100
周波数(Hz)発電機:50、60
燃料タンク容量(L)9
定格電流(A)発電機:25
使用燃料ガソリン
騒音値(dB)60~67
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
乾燥質量(kg)29
連続運転時間(h)6.2[13.5]
力率発電機:1
装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル
定格出力(kVA)発電機:2.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600
エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50
グリーン購入法適合
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。
燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
トラスコ品番206-0015
質量(kg)20
使用温度範囲(℃)-10~40
燃料LPG(プロパンガス)
定格電流(A)9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390
連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)
エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
1人で持ち運べる軽量29.5kg
「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時)
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
低騒音
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)11.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467
乾燥質量(kg)29.5
定格出力(kVA)2.5
定格電流(A)25
力率1
エンジン形式EX17DK
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600
使用燃料レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)約7.3[17.6]
音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
低騒音・低燃費のエコ発電機能付です。
並列キット(別売)で並列運転も可能です。
用途レジャー・アウトドアから業務用まで
仕様周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ
トラスコ品番830-3951
全長(mm)547
質量(kg)56
使用温度範囲(℃)-10~40
全幅(mm)490
全高(mm)618
燃料プロパンガス
騒音値(dB)83
連続運転時間(h)約10(エコ運転時)
交流定格出力(kVA)(100V)2.2
直流定格出力(A)(12V)8.3
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。