エンジン工具 :「混合ガソリン用オイル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)248 ブレード径(Φmm)30.5 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 仕様分離潤滑式エンジンカッター
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)248 ブレード径(Φmm)30.5 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 仕様分離潤滑式エンジンカッター
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機 トラスコ品番176-8558 セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)285 質量(kg)13.1 高さ(mm)474 奥行(mm)744 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 切断深さ(mm)130 ブレード径(Φmm)30.5 ブレードサイズ(mm)320
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機 トラスコ品番176-8462 セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)285 質量(kg)13.1 高さ(mm)474 奥行(mm)744 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 切断深さ(mm)130 ブレード径(Φmm)30.5 ブレードサイズ(mm)320
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg)(本体)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min)76.2 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

風量(m3/min)(平均)10 最大風速(m/s)63.9 仕様フラットノズル付き 質量(kg)約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330 排気量(mL)21.1 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg)3.1 燃料タンク容量(L)0.6 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR6A 始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

約3.5mまでの高所の枝落しに。
質量(kg)4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238 排気量(mL)22.8 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 チェンタイプ90PX-39E 燃料タンク容量(L)0.51 スロットル方式トリガーレバー スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式softスタート 最大切断径(Φmm)250
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8 最大風速(m/s)76.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 乾燥質量(kg)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります