エンジン工具 :「潤滑油タンク」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)
方式(燃料と潤滑)分離潤滑
使用燃料レギュラーガソリン
取付内径(Φmm)ブレード:30.5
エンジンタイプ空冷2サイクル
タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640
ブレード慣性機械ブレーキ
始動方式リコイル(ソフトスタート)
検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)
潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)
使用スパークプラグ:CJ6Y
排気量(cm3)73.5
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト
方式(燃料と潤滑)分離潤滑
外径(Φmm)使用ブレード:320
使用燃料レギュラーガソリン
最大切込深さ(mm)130
乾燥質量(kg)本体13.4
取付内径(Φmm)ブレード:30.5
エンジンタイプ空冷2サイクル
タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640
ブレード慣性機械ブレーキ
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456
始動方式リコイル(ソフトスタート)
検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)
潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)
使用スパークプラグ:CJ6Y
振動3軸合成値(m/s2)4.8
排気量(cm3)73.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。