2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100
周波数(Hz)発電機:50、60
燃料タンク容量(L)9
定格電流(A)発電機:25
使用燃料ガソリン
騒音値(dB)60~67
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
乾燥質量(kg)29
連続運転時間(h)6.2[13.5]
力率発電機:1
装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル
定格出力(kVA)発電機:2.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600
エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50
グリーン購入法適合
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途パソコンや電子制御工具に。
タンク容量(L)4.2
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付
トラスコ品番374-9886
種別リコイルスタータ
全長(mm)490
質量(kg)20
全幅(mm)280
全高(mm)455
騒音値(dB)51.5~61
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2
交流定格出力(kVA)100V-1.6(50/60Hz)
グリーン購入法適合
直流定格出力(A)12V-8
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。