エンジン工具 :「集塵 ブロア」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機 トラスコ品番176-8558 セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)285 質量(kg)13.1 高さ(mm)474 奥行(mm)744 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 切断深さ(mm)130 ブレード径(Φmm)30.5 ブレードサイズ(mm)320
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機 トラスコ品番176-8462 セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)285 質量(kg)13.1 高さ(mm)474 奥行(mm)744 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 切断深さ(mm)130 ブレード径(Φmm)30.5 ブレードサイズ(mm)320
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります