エンジン工具 :「20cc」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。
仕様約7mの距離から測定:61dB 適合推奨オイルタイプ:10W-30 種類空冷4ストローク単気筒OHC 容量(L)オイル:0.6 温度範囲(℃)始動:15-40 燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン 交流電圧(V)100、60Hz/50Hz:38A 直流電圧(V)12 周波数50/60Hz 全長×全幅W×全高(mm)625×483×530 乾燥質量(kg)54.2 燃料タンク容量(L)14 連続運転時間(h)約15 (1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合) 相数単相 直流電流(A)8 始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動) 排気量(cc)224 ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります