絞り込み
ブランド
  • ゼノア
  • 新ダイワ(379)
  • 工進(205)
  • 三笠産業[工具](155)
  • デンヨー(55)
  • 共立(36)
  • ホンダ(29)
  • 明和製作所(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • MEIHO(ワキタ)(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • EARTH POWER(11)
  • 日本ダイヤモンド(8)
  • ヤンマー(8)
  • 友定建機(6)
  • ハスクバーナ(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • エクセン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディエンジンブロワ(HBZ260LV) ゼノア

    ハンディエンジンブロワ(HBZ260LV)

    ゼノア
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
    風量(m3/min)13最大風速(m/s)70仕様(電極ギャップ)0.65mm質量(kg)4.1外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350燃料タンク容量(L)0.45スパークプラグNGK BPMR8Y騒音レベル(dB(A))104排気量(cm3)25.4
  • 背負式エンジンブロワ ゼノア

    背負式エンジンブロワ

    ゼノア
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
    用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551乾燥質量(kg)(本体)10.4燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
  • 背負式エンジンブロワ ゼノア

    背負式エンジンブロワ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
    用途除草作業、施設の清掃等に仕様スークプラグ:NGK BPMR7A風量(m3/min)14全長×全幅W×全高(mm)(外形)354×435×495乾燥質量(kg)(本体)9.1燃料タンク容量(L)2始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)90排気量(cm3)62
  • チゼル30 ゼノア

    チゼル30

    ゼノア
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
  • 背負式エンジンブロワ ゼノア

    背負式エンジンブロワ

    ゼノア
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
    使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)風量(m3/min)22乾燥質量(kg)本体:9.6燃料タンク容量(L)2.1スパークプラグCMR7H最大風速(m/s)106排気量(cm3)65.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
  • 背負式エンジンブロワ ゼノア

    背負式エンジンブロワ

    ゼノア
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560RHは、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。大型背負い式ブロワ待望の右手スロットルレバー装着!
    用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×514×551乾燥質量(kg)(本体)10.5燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
  • アンカーチゼル ゼノア

    アンカーチゼル

    ゼノア
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
  • スパイクドライバアッシ ゼノア

    スパイクドライバアッシ

    ゼノア
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
  • 低騒音チゼル30 ゼノア

    低騒音チゼル30

    ゼノア
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
  • アスファルトカッタ75 ゼノア

    アスファルトカッタ75

    ゼノア
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
  • ウェッジ40 ゼノア

    ウェッジ40

    ゼノア
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
  • 背負い式エンジンブロワー EBZ7500 ゼノア

    背負い式エンジンブロワー EBZ7500

    ゼノア
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
    風量(m3/min)21.8乾燥質量(kg)9.6全長(cm)35.5燃料タンク容量(L)2.1全高(cm)50最大風速(m/s)105.6全幅(cm)54音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:77(A)排気量(cm3)65.6
  • 背負式エンジンブロワ(EBZ7500) ゼノア

    背負式エンジンブロワ(EBZ7500)

    ゼノア
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
    風量(m3/min)21.8最大風速(m/s)105.6質量(kg)9.6燃料タンク容量(L)2.1騒音レベル(dB(A))77排気量(cm3)65.6
  • ビーガン エンジン コンクリートブレーカー ゼノア

    ビーガン エンジン コンクリートブレーカー

    ゼノア
    699,800税込769,780
    1台
    6日以内出荷
    電源や油圧を必要としない機動性、独立性の高さは他を寄せつけません。また、多彩なアタッチメントは道路工事などあらゆる現場に対応します。 省エネ、高機能、高信頼に重点をおいた設計。エンジン式ブレーカーとして最大の打撃数。
    打撃数(min-1[回/分])1000排気量(cm3)41.5
  • カバーアセンブリ ゼノア

    カバーアセンブリ

    ゼノア
    1,449税込1,594
    1個
    3日以内出荷
  • ボディアセンブリ ゼノア

    ボディアセンブリ

    ゼノア
    1,379税込1,517
    1個
    3日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具