エンジン工具 :「アダプター」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(2.81MB)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-28iF-AAA-0 関連資料(3MB)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-30IS-AAA-0 関連資料(3.4MB) 取扱説明書(19.1MB)
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進 動画あり
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 使用燃料自動車用無鉛ガソリン プラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三笠産業[工具]部品 MT-55L
適合本体型式MT-55L
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

GV-28iF インバーター発電機 2.8KVA 工進 動画あり
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に 付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター 定格電圧(V)AC100/DC12 定格電流(A)AC28A/DC8A 定格周波数(Hz)50/60HZ切替式 本体質量(kg)28 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)72-64 エンジン部総排気量(mL)185 燃料タンク容量(L)9.3 プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h)5.7-16.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473 エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン 定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096 エンジンオイル容量(mL)550 コンセント15A×2個 30A×2個 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
1台
90,980 税込100,078
当日出荷

用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 トラスコ品番116-1246 セット内容アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット 材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂 縦(mm)主体面 160 横(mm)500、側面体 160
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真のパワー、2600Wの高出力。バッテリー容量は1024Whで、バッテリーが切れるまで2600Wの連続出力に対応し、日常的に使用されるデバイスの99%以上を安定して動作させることができます。家庭用のバックアップや緊急時には、最大5つの拡張バッテリーを接続することで、最大11,264Whまで拡張可能となり、家庭の電力ニーズに対して信頼性の高いバックアップ電力を提供します。3種類の充電方法に対応:家庭用電源、太陽光発電、車内電源。屋内でも外出先でも、状況に応じて最適な充電方法を柔軟に選べます。太陽光充電はコスト効率に優れ、クリーンな電力を提供します。また、ロードトリップ中でもフル充電でき、便利に電力を利用できます。急速充電の最先端。わずか56分でフル充電。コンセントに挿すだけで簡単に充電でき、すぐに使用できます。急速充電モードでは、ゼロからフル充電までわずか56分、ゼロから80%まではたったの37分で完了します。出発直前に充電を始めても、必要なときにいつでも出発できる安心感を与えてくれます。強化された安全性、優れた信頼性と耐久性。DJI Power 1000 V2は安全性を最優先に設計されており、ボディ構造やセル化学、システムソフトウェアに至るまで、細部にわたり配慮が行き届いています。4,000回の充電サイクル後も容量の80%を維持し、優れた長寿命を誇ります。1日1回のフル充電サイクルでも、10年間の使用が可能です。次世代急速充電対応の140 WデュアルUSB-Cポート。DJI Power 1000 V2は、140WのUSB-C出力ポートを2基搭載し、合計280Wを供給可能です。これは、市場にある一般的な100W×2のUSB-C構成と比べて40%高出力です。ほとんどのUSB-Cデバイスのニーズを余裕で満たします。豊富なアクセサリー。DJI Power 1000 V2は、USB-Aポート×2、AC出力ポート×4、SDCポート×1、SDC Liteポート×1、1/4インチねじ穴×2を備えています。さまざまなモデルのソーラーパネル、電源供給ケーブル、アダプターケーブルに接続でき、多様な充電および拡張ニーズに対応します。26dB ― 屋内でもキャンプでも、眠りを妨げない静かさ。充電中でも、DJI Power 1000 V2はわずか26dBという静音で動作し、静かな環境でもほとんど気になりません。キャンプでの一泊や屋内での休息時でも、風よりも静かで、静音エアコンより音が大きくなることはありません。DJIドローン用超急速充電。互換性のあるアクセサリーと併用することで、DJI Power 1000 V2は、選ばれたDJIドローンバッテリーに対してSDCスーパーファストチャージングを可能にし、わずか30分での離陸を実現します。ドローンバッテリーを3個使用すれば、1日中連続して飛行や撮影が可能です。
仕様標準充電のサイクル回数:4000サイクル 寸法(mm)448×225×230 (長さ×幅×高さ) 質量(kg)約14.2 最大出力(W)USB-C:140 容量(W)1024 h 連続出力電力(W)2600 電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池) 動作環境電力供給温度:-10℃~45℃、充電温度:0℃~45℃、保管環境温度:-10℃~45℃ 充電方式家庭用電源、車内電源、太陽光発電
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

最大120 Wの充電出力を実現し、折りたたみ式設計により、収納や移動に便利です。保護等級IP65を誇り、防塵性・防水性を備えています。
セット内容Zignes 120W ソーラーパネル × 1 質量(kg)約5.6 定格出力(W)120 動作環境-20℃~60℃ 開放電圧(V)最大26 互換性DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)、DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)展開時:1365×580×36 mm、折りたたんだ状態:365×580×70 mm 短絡電流(A)最大7
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

50Hz/60Hz 切替えスイッチ搭載 インバーター搭載、かつ周波数切り替えスイッチ搭載で仕事、アウトドア、 非常時にも高品質な電気が取り出せます。 軽量かつパワフルで使い方広がる
定格周波数(Hz)50/60 等級絶縁:F級 エンジンタイプ単気筒4ストローク空冷式OHV 使用燃料無鉛ガソリン 種類使用エンジンオイル:4サイクルエンジンオイル(SE級以上) 始動方式リコイルスターター
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります