エンジン工具 :「ガバナ ガス」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 夜間工事などでも安心の低騒音LwA86dB 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2640 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3050×1240×1600 乾燥質量(kg)2370 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/60 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
6,698,000 税込7,367,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 夜間工事などでも安心の低騒音LwA85dB 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2290 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2900×1240×1500 乾燥質量(kg)2040 燃料タンク容量(L)225 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)53/57 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100 音響パワーレベル(dB)85 排出ガス対策型第3次
1台
5,598,000 税込6,157,800
91日以内出荷

コモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付) 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1310 周波数(Hz)50/60 電流(A)144/157 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2090×950×1280 乾燥質量(kg)1160 燃料タンク容量(L)140 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)61/65 エンジン型式いすゞBJ-4LL1X 出力(kVA)50/60 音響パワーレベル(dB)91 排出ガス対策型第3次
1台
3,798,000 税込4,177,800
91日以内出荷

100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付) クールドEGR搭載 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 故障診断装置を装備(予熱表示灯による点灯) 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1100 周波数(Hz)50/60 電流(A)107/118 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1250 乾燥質量(kg)985 燃料タンク容量(L)100 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/61 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)37/45 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 夜間工事などでも安心の低騒音LwA84dB 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2810 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3150×1200×1600 乾燥質量(kg)2530 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)55/58 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)84 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 手動並列運転運転装置標準装備 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2820 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)300 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650 乾燥質量(kg)2550 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)63/66 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)94 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1690 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540 乾燥質量(kg)1300 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/62 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次
1台
3,998,000 税込4,397,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1470 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600 乾燥質量(kg)1150 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/59 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1530 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1640 乾燥質量(kg)1200 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)49/52 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)80 排出ガス対策型第3次
1台
3,598,000 税込3,957,800
91日以内出荷

運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。 3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1470 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600 乾燥質量(kg)1140 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)57/59 エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 手動並列運転装置標準装備。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)3820 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000 乾燥質量(kg)2990 燃料タンク容量(L)900 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)60/65 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)94 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2730 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800 乾燥質量(kg)2050 燃料タンク容量(L)750 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次
1台
5,798,000 税込6,377,800
91日以内出荷

未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1180 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)135 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350 乾燥質量(kg)1060 燃料タンク容量(L)110 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/60 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB 大容量燃料タンク搭載で最大70時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1830 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1680 乾燥質量(kg)1440 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)51/55 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)83 排出ガス対策型第3次
1台
4,598,000 税込5,057,800
91日以内出荷

3電源仕様標準装備。100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)。エコベース搭載の環境対応仕様。標準2t車横積みOK!。新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。 仕様【三相4線式200V級】出力:20/25kVA 電圧:200/220V 電流:57.7/65.6A、【三相4線式400V級】出力:20/25kVA 電圧:400/440V 電流:28.9/32.8A、【単相3線式100/200V級】出力:11.5/14.4kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A、排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:740 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:88 電源3電源:標準(ワンタッチ切替) 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 88 7mdB(A) 61/63 騒音指定 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045 乾燥質量(kg)660 燃料タンク容量(L)70 エンジン形式クボタ V2403-K3A 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
1,998,000 税込2,197,800
11日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 3電源仕様標準装備 4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1550 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)179 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490 乾燥質量(kg)1370 燃料タンク容量(L)170 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)51/56 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)83 排出ガス対策型第3次
1台
4,498,000 税込4,947,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備。4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!。3電源仕様標準装備 仕様【三相4線式200V級】出力:37/45kVA 電圧:200/220V 電流:107/118A、【三相4線式400V級】出力:37/45kVA 電圧:400/440V 電流:53.0/59.0A、【単相3線式100/200V級】出力:21.4/26.0kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:107A×2/118A×2 107/118A、排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:1330 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:154 電源3電源:標準(ワンタッチ切替) 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 81 7mdB(A) 50/54 騒音指定 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490 乾燥質量(kg)1160 燃料タンク容量(L)170 エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
3,598,000 税込3,957,800
欠品中

大容量燃料タンク搭載で最大65時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 手動並列運転装置標準装備。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2840 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800 乾燥質量(kg)2160 燃料タンク容量(L)750 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)91 排出ガス対策型第3次
1台
6,398,000 税込7,037,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 手動並列運転運転装置標準装備(オプションで全自動並列運転装置EASYGEN装着できます。) 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2290 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)300 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2650×1080×1600 乾燥質量(kg)2020 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)60/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)92 排出ガス対策型第3次
1台
5,998,000 税込6,597,800
91日以内出荷

エンジン形式空冷4ストロークV形2気筒OHVガソリンエンジン 行程(mm)65 回転方向出力軸:出力軸側から見て左回転 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジンオイル量(L)1.55(オイルフィルター内含む) 点火方式無接点式マグネト点火 点火プラグNGK BPR5ES 始動方式電動始動 潤滑方式強制圧送式(トロコイドポンプ、オイルフィルター付き) 容量発電:12V-15A 全長×全幅W×全高(mm)463×499×476 適合排ガス規制:EPA Ⅲ、CARB Ⅲ、EC Ⅱ、LEMA Ⅲ
1台
279,800 税込307,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります