エンジン工具 :「ブロアファン」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
84 税込92
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
71 税込78
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
76 税込84
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カーツ (KAAZ)エアランチャー
2サイクルエンジン。3Dファン(特許取得)採用で作業効率アップ。ワンランク上の風量・風速を実現。
用途農場:農場の落葉や、草刈後の清掃に。(草寄)。公園緑化:芝生、砂、小石等の清掃や、草刈後の清掃に。町内清掃:道路脇や公園などの落葉や、草刈後の清掃に。お寺・神社:境内の落葉の清掃に。ゴルフ場:ティーグランド、グリーンバンカー、駐車場等の落葉、芝生、砂、小石等の清掃に。イベント会場:紙ふぶき、ゴミなどの清掃に。 質量(kg)6.2 最大風量(m3/min)12.3 最大風速(m/s)72.5 エンジン型式KOHTAR K26 25.4cm3
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨) 風量(m3/min)22 乾燥質量(kg)本体:9.6 燃料タンク容量(L)2.1 スパークプラグCMR7H 最大風速(m/s)106 排気量(cm3)65.6 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

エンジンブロワEBZ8550は、ゼノア独自の新技術を搭載したメガ級ブロワです。大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速を実現しました。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。静電防止機能付き左手スロットルレバーは、作業者を静電気から守るうえ、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減されます。造園プロが満足する圧倒的な作業性を実現したエンジンブロワです。
仕様【日振動曝露量】3.3 m/s2 寸法(mm)【電極ギャップ】0.7 mm 風量(m3/min)27 乾燥質量(kg)10.2 全長(cm)35.7 燃料タンク容量(L)2.3 音圧15 m:77 dB(A) 全高(cm)54 最大風速(m/s)92 全幅(cm)54 音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:110(A) 排気量(cm3)75.6
1セット
129,980 税込142,978
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります