エンジン工具 :「ブロワ風量」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)13
最大風速(m/s)70
仕様(電極ギャップ)0.65mm
質量(kg)4.1
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350
燃料タンク容量(L)0.45
スパークプラグNGK BPMR8Y
騒音レベル(dB(A))104
排気量(cm3)25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
軽量で大風量
お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
乾燥質量(kg)(本体)3.6
燃料タンク容量(L)0.55
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR8Y
ブロワ最大風量(m3/min)76.2
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)25.4
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に
仕様スークプラグ:NGK CMR7H
風量(m3/min)28
全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551
乾燥質量(kg)(本体)10.4
燃料タンク容量(L)2.3
始動方式リコイルスタート
最大風量(m/s)98
排気量(cm3)75.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560RHは、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。大型背負い式ブロワ待望の右手スロットルレバー装着!
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に
仕様スークプラグ:NGK CMR7H
風量(m3/min)28
全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×514×551
乾燥質量(kg)(本体)10.5
燃料タンク容量(L)2.3
始動方式リコイルスタート
最大風量(m/s)98
排気量(cm3)75.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)
風量(m3/min)22
乾燥質量(kg)本体:9.6
燃料タンク容量(L)2.1
スパークプラグCMR7H
最大風速(m/s)106
排気量(cm3)65.6
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
エンジンブロワEBZ8550は、ゼノア独自の新技術を搭載したメガ級ブロワです。大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速を実現しました。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。静電防止機能付き左手スロットルレバーは、作業者を静電気から守るうえ、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減されます。造園プロが満足する圧倒的な作業性を実現したエンジンブロワです。
仕様【日振動曝露量】3.3 m/s2
寸法(mm)【電極ギャップ】0.7 mm
風量(m3/min)27
乾燥質量(kg)10.2
全長(cm)35.7
燃料タンク容量(L)2.3
音圧15 m:77 dB(A)
全高(cm)54
最大風速(m/s)92
全幅(cm)54
音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:110(A)
排気量(cm3)75.6
1セット
¥129,980
税込¥142,978
4日以内出荷
公園、神社、駐車場、道路の清掃など本格業務用として使用できるブロワー。背負っても負担が少なく、小型・軽量で女性にも無理なく使用できる設計。排気量42.7ccのハイパワーなエンジンを搭載し、重たい落ち葉も難なく吹き飛ばす。風量調節トリガーで作業状況に合わせた風力調節が可能。2種類のノズル付きで落ち葉や地面の状況に合わせて使い分けられる。
質量(kg)7.4
燃料混合ガソリン(25:1)
エンジン部定格出力1.25kW
容器容量(L)【燃料】1
最大風量(m3/min)12
エンジン形式2ストローク
運転音(dB)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×43
最大風速(m/s)70
ノズル長(cm)105/137/170.5
排気量(cc)42.7
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。