エンジン工具 :「レーザーブレード」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
市場のニーズに対応したエコノミーブレード。
コンクリート二次製品など。
レーザー溶接。
用途エンジン機用
チップ厚さ(mm)2.8
チップ高さ(mm)6
三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等
刃高(mm)6
経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般
刃高(mm)6
高配筋コンクリート、石材、電柱、鋳鉄管にも対応する最高級ブレード。
エンジン機、エアー機、油圧機は勿論、モーター機にもおすすめ。
レーザー溶接。
チップ高さ(mm)6.5
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。