エンジン工具 :「安全用」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KG-071 ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) ニチネン 動画あり
カセットボンベだけで使える携帯発電機!。一酸化炭素を検知するCOモジュールを搭載し、安全性を確保。10kgで女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディ。付属の電池ユニットで寒くても使えるガス気化ヒーター仕様など使い勝手も抜群!
定格電圧(V)(交流)100、(直流)5 定格電流(A)(交流)7A、(直流)合計3.1 定格周波数(Hz)(交流)50/60 使用燃料液化ブタン(カセットボンベ) 騒音値(dB)56(7m) 全長×全幅W×全高(mm)395×221×345 乾燥質量(kg)10.4 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 電圧調整方式インバータ式 駆動方式エンジン直結 定格電力(VA)(交流)0.7k アズワン品番64-8886-76 コンセント(交流)許容20A×2個、(直流・USB)1.0A/2.1A(合計2個) タンク容量カセットボンベ×1本 RoHS指令(10物質対応)対応 音響パワーレベル(dB)81(無負荷運転時)/88(定格運転時) 定格運転時間(分)約40(100%負荷)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。 タンク容量(L)12 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付 全長(mm)597 質量(kg)45 全幅(mm)435 全高(mm)442 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12 周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)10 仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型 質量(kg)45 電流(A)交流/30、直流/8 騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83 エンジン部総排気量(mL)212 全長×全幅W×全高(mm)579×440×510 バッテリーYUASA YTX7L-BS 連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷) バッテリー容量(Ah)6 過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御 定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3) 点火プラグBPR6ES(NGK) エンジンオイル容量(mL)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式LC170FD-3 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

太陽光を効率よく電力に変換。最大18W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
オレンジ 質量(g)約680 出力【USB】USB-A×2ポート合計5V3.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:221×35×233、使用時:673×20×233 保護等級IP65 最大消費電力(W)18 交換効率約22% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)単結晶シリコン3枚
1台
11,880 税込13,068
6日以内出荷

太陽光を効率よく電力に変換。最大24W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
グリーン 質量(g)約880 出力【USB】USB-A×2ポート合計5V4.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:218×40×236、使用時:880×20×236 保護等級IP65 最大消費電力(W)24 交換効率約22% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)単結晶シリコン4枚
1台
13,880 税込15,268
6日以内出荷

軽量 コンパクトで低騒音(14kg/68dB・7m) 良質な波形の電気を供給(家庭用電化製品やパソコン使用可能)
用途非常時(地震や台風などの停電時)、電源確保ができない屋外の作業時に 仕様オイルセンサー付、直流12Vバッテリー充電専用コンセント付、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付 質量(kg)14 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 燃料無鉛ガソリン 定格電流(A)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×380 騒音値(dB)68 機能ECOモード 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリンエンジン 保護装置過電流:有り 連続使用可能時間7.2~5.1時間 エンジン形式ET53(KASEI製) キャブレターHUAYI/P15D-1 始動方式リコイルスタート式 電圧調整方式インバーター方式 定格出力(kVA)0.9 点火プラグNGK(CR7HSA) 直流出力12/5V/A コンセント日本製ME2817 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(4.9MB)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります