エンジン工具 :「発電機付 投光器」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番733-7752 全長(mm)980 質量(kg)143 全幅(mm)830 全高(mm)1700
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 直径(Φmm)850(バルーン) 形式急落下防止式伸縮3段(ポール) 消費電力(W)90~300
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤンマーLED投光機
高い操作性 長いハンドル、大型のエアータイヤを採用し、高い操作性を実現しました。使用者に負担をかけない設計となっています。 自由な照射角 上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。 高い耐久性 LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。 3段階調光機能 3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。200W⇒100W⇒35W⇒OFF
仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキ その他推奨発電機:G1600iS2 質量(kg)灯部:7.2、マスト:2.7、台車:29.6 周波数(Hz)50/60 電流(A)4.0(AC100V、400W時) 電圧(V)AC100 消費電力(W)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×550×1635~3260、収納時:825×550×1635 全光束(Lm)56000(400W)/28000(200W)/9800(70W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用可能温度範囲-10~40℃ 調光(W)200/100/35 ランプの種類LED 灯数2 総質量(kg)39.5
1台
589,800 税込648,780
91日以内出荷

6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
ランプ全光束(Lm)13600 ランプの種類LED(高輝度白色) 消費電力(W)25 仕様(マスト落下防止装置)ピン差込み式 セット内容全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド 材質(マスト)スチール 種類全光バルーンタイプ 段数2段 電源商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1500×1300×2565~1755 電源電圧(V)単相100 脚数(本)3 乾燥質量(kg)14 電源周波数(Hz)50/60 昇降方式手動伸縮 灯数4 作業高さ(mm)2565~1755
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。 燃料タンク容量(L)3.9 付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1) 質量(kg)20 交流電圧(V)単相100(50/60Hz)切替式 直流電圧(V)12 排気量(mL)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 交流電流(A)16 直流電流(A)8 始動方式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600 点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

新ダイワLED投光機
無騒音・無排気・無振動の環境に優しいバッテリー発電機搭載のLED投光機です。ランプ照度調整機能付・バッテリー残量予告機能付です。
用途住宅街での夜間作業・屋内、トンネル内工事の照明として。 仕様●ライト幅(mm):750●搭載発電機:SBG15-W●最大点灯時間(h):7時間 トラスコ品番419-8450 タイプ110W×2灯 消費電力(W)110×2 照明高さ1715~2505mm ランプの種類LED 充電時間(時間)7 明るさ(Lm)16800
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります