エンジン工具 :「集塵ダクト」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
特価
本日8月20日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECLD7412BS 分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター 新ダイワ 動画あり
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト 方式(燃料と潤滑)分離潤滑 外径(Φmm)使用ブレード:320 使用燃料レギュラーガソリン 最大切込深さ(mm)130 乾燥質量(kg)本体13.4 取付内径(Φmm)ブレード:30.5 エンジンタイプ空冷2サイクル タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640 ブレード慣性機械ブレーキ 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456 始動方式リコイル(ソフトスタート) 検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付) 潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD) 使用スパークプラグ:CJ6Y 振動3軸合成値(m/s2)4.8 排気量(cm3)73.5
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能
使用燃料混合燃料50:1 最大切込深さ(mm)150 乾燥質量(kg)12.6 取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5 燃料タンク容量(L)0.7 エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800 スパークプラグチャンピョンCJ6Y 最高使用周速度(m/s)80 始動方法リコイル(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.2 排気量(cm3)73.5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三笠産業[工具]吸塵式乾式カッター
吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式
仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式 軸径(Φmm)(ブレード)27 寸法(mm)1679×610×970 質量(kg)145 集塵容量(L)20 エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル 切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ) 集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルター エンジン出力(PS/kW)8.6/6.3 ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ) 走行タイプ手押し式
1台
799,800 税込879,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります