エンジン工具 :「非常用電源」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V)100(交流出力) 燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298 乾燥質量(kg)24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)エンジン発電機 HPG-1600I2
エコ商品
エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。 長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。 正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。
用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアに タンク容量(L)4 仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓 トラスコ品番818-9252 全長(mm)499 質量(kg)21 全幅(mm)285 全高(mm)455 騒音値(dB)64.1 連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷) 交流出力100V-1.6kVA 直流出力12V-8.3A RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
159,800 税込175,780
3日以内出荷

トラスコ品番116-5323 全長(mm)42 質量(kg)14 全幅(mm)43 全高(mm)21
1セット(36本)
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 トラスコ品番116-1246 セット内容アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット 材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂 縦(mm)主体面 160 横(mm)500、側面体 160
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転
定格電圧(V)直流:12、交流:100 定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2 コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1 定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445 エンジン部総排気量(mL)79 乾燥質量(kg)20 連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

北越工業(AIRMAN)ディーゼル発電機
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油 励磁方式ブラシレス 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz) 極数(P)4 排出ガス対策型第3次
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に 周波数(Hz)50/60 仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 タイプ超低騒音型 使用燃料軽油 機能オイル警告装置 NETIS番号KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795 燃料軽油 乾燥質量(kg)239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L)25 相数単相(3線式) エンジン形式クボタ Z482-KA 力率1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)175 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】57.7(50Hz)、65.6(60Hz)、【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)、65.6×2/65.6(60Hz) 乾燥質量(kg)735(整備質量:905) エンジン形式クボタ V2403-K3A 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4
1台
2,298,000 税込2,527,800
31日以内出荷

ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転 三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)100 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg)565(整備質量:660) エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,598,000 税込1,757,800
31日以内出荷

操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
用途建設・建築・土木作業に。 周波数(Hz)50/60 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品 種別超低騒音型
1台
1,598,000 税込1,757,800
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)21 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)187(整備質量:207) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備、極超低騒音LwA78dBです。また、大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)130 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1400×780×1450 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz)、【単相3線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz) 乾燥質量(kg)760(整備質量:890) エンジン形式ヤンマー 3TNV88-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)79(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】12.5/15、【単相3線式】7.2/8.7
1台
1,998,000 税込2,197,800
31日以内出荷

三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)75.4 燃料タンク容量(L)62 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg)535(整備質量:605) エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz)50/60 方式ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)170(整備質量:190) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
659,800 税込725,780
87日以内出荷

外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V)[三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz) 周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油 励磁方式ブラシレス 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz) 極数(P)4 排出ガス対策型第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
4,398,000 税込4,837,800
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

負荷変動が非常に少なく、強力な振動をコンク リートに与えます。 駆動部のフレキシブルシャフト回転数が振動数 の約1/3と低い所で使用されているので、軸受 けの寿命が長いです。
質量(kg)28 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)456×442×412 回転数(min-1[r.p.m])3200~3350
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。 燃料タンク容量(L)1.8 付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー 質量(kg)12.7 出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1 排気量(mL)53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380 使用燃料無鉛ガソリン エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター 点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。 燃料タンク容量(L)3.9 付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1) 質量(kg)20 交流電圧(V)単相100(50/60Hz)切替式 直流電圧(V)12 排気量(mL)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 交流電流(A)16 直流電流(A)8 始動方式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600 点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

EIGG-600D インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA YAMAZEN(山善) 動画あり
燃料がガソリンより扱いやすいカセットボンベ式のインバーター式発電機。女性1人でも持ち運べる便利な軽量(約14kg)コンパクト設計。インバーター発電機なのでパソコンやスマホなどの精密機器にも使用可能。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので東西の地域対応可能。ホームセンターや量販店、コンビニ等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料補給。
用途アウトドア・屋外作業・災害時などに。ガスインバーター発電機、災害時の非常用電源として。 付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1、オイル用ノズル×1、エンジンオイル(200ml)×1(※梱包時はボンベ収納ケースに入っています) 質量(kg)14 周波数(Hz)50/60(切替式) 定格電圧(V)【交流】単相100、【直流】12 定格電流(A)【交流】6、【直流】5 排気量(mL)53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390 使用燃料LPG(液化ブタン) 騒音値(dB)約71(エコモードスイッチON時約67) エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 点火プラグTORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

燃料の保管が難しいガソリンタイプと違いカセットガスタイプですので保管、使用が簡単!! 災害時の非常用電源として最適!!
用途災害時の防災用等に!! 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60(切替式) 排気量(mL)0.6 騒音値(dB)68 連続使用時間(時間)約1~2 エンジンタイプ空冷4サイクル ガス容量(g)500(カセットボンベ2本) 定格出力(kVA)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)425×235×400
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。 仕様オイルアラート:オイルセンサー付 付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、 トラスコ品番989-386 電圧(V)交流/100、直流/12 スイッチ周波数切替:あり タンク容量(L)2 コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)82 エンジン部総排気量(mL)60 連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5 交流定格出力(kVA)1.1 始動方式リコイルスターター RoHS指令(10物質対応)対応 直流定格出力(A)12
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

EIGG-600D インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA カセットボンベ3本セット ナカトミ 動画あり
ニチネン カセットボンベ(250g)×3本をセットした届いてすぐに使えるお得なセット。燃料がガソリンより扱いやすいカセットボンベ式のインバーター式発電機。女性1人でも持ち運べる便利な軽量(約14kg)コンパクト設計。インバーター発電機なのでパソコンやスマホなどの精密機器にも使用可能。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので東西の地域対応可能。ホームセンターや量販店、コンビニ等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料補給。
用途アウトドア・屋外作業・災害時などに。ガスインバーター発電機、災害時の非常用電源として。 付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1、オイル用ノズル×1、エンジンオイル(200ml)×1(※梱包時はボンベ収納ケースに入っています)、ニチネン カセットボンベ(250g)×3 質量(kg)14 周波数(Hz)50/60(切替式) 定格電圧(V)【交流】単相100、【直流】12 定格電流(A)【交流】6、【直流】5 排気量(mL)53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390 使用燃料LPG(液化ブタン) 騒音値(dB)約71(エコモードスイッチON時約67) エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 点火プラグTORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA
1台
65,900 税込72,490
5日以内出荷

3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12 周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)9 トラスコ品番496-3857 全長(mm)482 質量(kg)34 種類燃料:無鉛ガソリン 電流(A)交流:30/直流:8 全幅(mm)420 全高(mm)417 騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m) 連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6 定格出力(kVA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 排気量エンジン:212cc
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油
1台
1,898,000 税込2,087,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 仕様●定格交流出力:三相:50/60kVA(50/60Hz) 単相3線:30/36kVA(50/60Hz)●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):12●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時22/17 トラスコ品番495-5315 全長(mm)1970 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)880 定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz) タンク容量(L)130 全高(mm)1360 使用燃料軽油 騒音値(dB)56/60 騒音値(dB)(50/60Hz)56/60 定格出力(kVA)(50/60Hz)三相:50/60 単相3線:30/36
1台
3,698,000 税込4,067,800
4日以内出荷

あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 仕様●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24 トラスコ品番758-7830 全長(mm)1350 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)780 定格電圧(V)三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz) タンク容量(L)60 全高(mm)1140 使用燃料軽油 騒音値(dB)51/53 騒音値(dB)(50/60Hz)51/53
1台
1,998,000 税込2,197,800
4日以内出荷

あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz) 使用燃料軽油
1台
1,698,000 税込1,867,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(メーカー比)
用途夜間の照明用電源。災害などの非常用予備電源。建設・建築・土木作業。 使用燃料軽油
1台
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)インバーターガソリン発電機
エコ商品
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12 周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)10 仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型 質量(kg)45 電流(A)交流/30、直流/8 騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83 エンジン部総排気量(mL)212 全長×全幅W×全高(mm)579×440×510 バッテリーYUASA YTX7L-BS 連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷) バッテリー容量(Ah)6 過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御 定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3) 点火プラグBPR6ES(NGK) エンジンオイル容量(mL)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式LC170FD-3 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

三菱重工ガス発電機
ガス発電機だから非常時に威力を発揮します。 インバータ制御で安定した電力を供給します。 2002年から業界初のガス燃料ポータブル発電機として販売を開始。 停電・火災時の非常用電源やアウトドア・イベント等の電源として注目されています。 燃料がカセットガスボンベやプロパンガスボンベなので燃料の保管、交換が簡単、安心、安全で、初心者でも扱いやすく設計されています。 燃料腐食による始動不良、運転不調がありません。 多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。 また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。 (国土交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械準拠レベル) 大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。 インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。 最大出力は定格ベースで同クラス最大の900ボルトアンペアを実現しました。 MGC901GBは、カセットガスボンベ2本で約1時間以上の連続運転、MGC901GPは、プロパンガスボンベ(5キログラム)1本で約10時間以上の連続運転が可能です。 オプションの並列運転ケーブルを使用すると、2台繋げての運転が可能となり、最大出力1800ボルトアンペアを供給します。 (1台の発電機から取り出せる最大出力は、1500ボルトアンペアになります) 国内排ガス3次規制に対応しています。
仕様並列運転:オプション 形式多極回転界磁形単相交流発電機 定格電圧(V)100/12 定格周波数(Hz)50/60切替式 騒音値(dB)91(3/4負荷) エンジン部総排気量(mL)79.6 定格出力交流900VA/直流100W 全長×全幅W×全高(mm)400×330×390 スパークプラグBPR6HS 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流9.0/8.3 エンジン形式空冷4ストロークOHVガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式インバータ式 力率1 オイルセンサー機能あり 潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上 潤滑油量(L)0.4
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。
用途建設・建築・土木作業に。災害などの非常用予備電源に。夜間の照明用電源に。パソコン、音響機器、精密機器などに。 トラスコ品番254-8759 全長(mm)746 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)599 タンク容量(L)15 全高(mm)719 電圧(V)(50/60Hz)100 使用燃料軽油 騒音値(dB)84 連続運転時間(h)18 交流出力100-2.0kVA 騒音値(dB)(50/60Hz)84
1台
869,800 税込956,780
翌々日出荷

単相100Vで65A、単相200Vで30Aまで使用可能です。 エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し、省エネ発電となります。 正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。 高負荷の超動電力にも対応可能なTURBOモード搭載です。
用途屋外の作業時、イベントなどの電源に。 停電や災害時など、非常用電顕に。 仕様オイルアラート:オイルセンサー付、エコ機能:エコノミースイッチ付 トラスコ品番195-1513 セット内容ボックスレンチ、レンチハンドル、ドライバー、漏斗、DC充電ケーブル 全長(mm)950 材質/仕上カバー:鋼板、ハンドル:鉄、エンジン:アルミダイカスト、燃料タンク:鋼板 質量(kg)130 全幅(mm)765 タンク容量(L)25 全高(mm)773 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)84 連続運転時間(h)17.4~6.2(1/4負荷~定格負荷) 交流定格出力(kVA)(100・200V)6.5・3.0 始動方式セルスターター/リコイルスターター アズワン品番64-8555-34 直流定格出力(A)(12V)8.3
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります