エンジン工具 :「500m」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
オートチョーク。
出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V)単相100、単相100/200
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)17
トラスコ品番758-7911
質量(kg)97
使用燃料ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×616×692
乾燥質量(kg)97
連続運転時間(h)5
エンジン形式ヤマハ空冷4サイクル
力率1.0
定格出力(kVA)5.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.6/3400
定格電流(A)(50/60Hz)55/27.5
音響パワーレベル(dB)93
1台
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に
適合品番GV-16I-AAA-4
関連資料(3.5MB)
40000時間のLED寿命
300Wで45000ルーメンの大光量
90~300Wの無段階調光
白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光
高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
直径(Φmm)850(バルーン)
形式急落下防止式伸縮3段(ポール)
消費電力(W)90~300
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。