エンジン工具 :「cr7 プラグ」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。
燃料タンク容量(L)1.8
付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー
質量(kg)12.7
出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1
排気量(mL)53.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380
使用燃料無鉛ガソリン
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター
点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
カセットボンベでかんたん操作の発電機です。エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。
用途インバータ発電機。
仕様交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2
周波数(Hz)50/60(切替式)
定格電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)
定格電圧(V)100、アクセサリーソケット:12
定格電流(A)10、アクセサリーソケット:5
排気量(mL)60
騒音値(dB)約68
連続使用時間(時間)1~2
エンジンタイプ空冷4サイクルガスエンジン
ガス容量(g)500(カセットボンベ2缶)
定格出力(kVA)1
点火プラグNGK-CR7HSA
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に
制御方式インバータ式
定格周波数(Hz)50/60
エンジン形式4サイクルエンジン
燃料無鉛レギュラーガソリン
スパークプラグNGK CR7HSA
始動方式リコイル式
騒音値(dB)70
付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル
一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。
燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。
使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。
オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。
エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。
付属品プラグレンチ/ ドライバー/ 直流バッテリー充電用コード/ オイルドレンパイプ/ オイルジョッキ/取扱説明書
質量(kg)約12
周波数(Hz)交流:50/60(切替式)
定格電圧・電流SB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)
定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12
コンセント個数交流:2
本体寸法(mm)W425×D235×H400
定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5
使用燃料液化ブタン
騒音値(dB)約68
連続使用時間(時間)約2~1
交流定格出力(kVA)交流:1.0
エンジン形式空冷 4 サイクルガスエンジン
保証期間1年
始動方法リコイルスタータ
ガス容量(g)500g(カセットガスボンベ2缶)
端子数USB出力:2個
アズワン品番64-8883-24
点火プラグNGK CR7HSA
ソケットアクセサリー:1個
排気量60ml
取扱説明書(7.76MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
インバーター発電機(カセットボンベ式) PEG-600iBは、仕事・アウトドア・非常用にいつでもどこでも気軽に使えるカセットボンベ式インバーター発電機です。ホームセンターや量販店等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料の補給ができます。手軽に使えるカセットボンベで電気をつくります。レジャーなどはもちろん、非常時も迅速にご使用できます。パソコンや精密機器にも安心、インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給します。
用途作業場・非常用などに。
仕様4サイクルガソリンエンジン
付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル(200ml)
出力(kW)1.15(1.5PS)
周波数(Hz)50/60
容量(L)0.5(カセットボンベ2本)
定格電圧(V)AC100
排気量(mL)53.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390
使用燃料LPG(液化ブタン)
連続使用時間(時間)約1.5(定格負荷)
エンジンオイル量(mL)180
点火プラグTORCH A7RTC(NGK CR7HSA互換)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
軽量 コンパクトで低騒音(14kg/68dB・7m) 良質な波形の電気を供給(家庭用電化製品やパソコン使用可能)
用途非常時(地震や台風などの停電時)、電源確保ができない屋外の作業時に
仕様オイルセンサー付、直流12Vバッテリー充電専用コンセント付、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付
質量(kg)14
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
燃料無鉛ガソリン
定格電流(A)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×380
騒音値(dB)68
機能ECOモード
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
保護装置過電流:有り
連続使用可能時間7.2~5.1時間
エンジン形式ET53(KASEI製)
キャブレターHUAYI/P15D-1
始動方式リコイルスタート式
電圧調整方式インバーター方式
定格出力(kVA)0.9
点火プラグNGK(CR7HSA)
直流出力12/5V/A
コンセント日本製ME2817
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(4.9MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。