エンジン工具 :「ngk グロープラグ」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
圧倒的な大風量モデル登場!
クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール
使用燃料2サイクル混合燃料
風量(m3/min)30.3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544
乾燥質量(kg)10.6
燃料タンク容量(L)2.56
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタート
最大風速(m/s)94.5
排気量(cm3)79.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上
粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール
使用燃料2サイクル混合燃料
風量(m3/min)12.9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
乾燥質量(kg)3.8
燃料タンク容量(L)0.6
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式リコイルスタート
最大風速(m/s)76.7
排気量(cm3)25.4
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
圧倒的な大風量モデル
30.3m3/minの大風量を実現。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせますで、清掃作業がはかどります。
クルーズコントロールレバー採用
ハーネスシステム&ベンチレーション機能
用途造園、緑地管理作業に
使用燃料混合燃料
風量(m3/min)30.3
風速(m/s)94.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544
乾燥質量(kg)10.6
燃料タンク容量(L)2.56
スパークプラグNGK CMR7H
キャブレターダイヤフラム
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)79.9
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。