ライトニードルIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット
フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。
ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし打撃数(bpm[回/分])5500付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本
4ΦニードルIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])4000付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本質量(kg)2.4外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×345×75使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2(無負荷時)ニードル数Φ2/27本 Φ3/12本
ライトニードルIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])3500付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm質量(kg)3.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時)ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本
ニードルIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷から7日以内出荷
ライトニードル用です。
ライトニードルIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
グリップの部分が握りやすく、握力疲労低減する振動吸収グリップです。にぎラクグリップを採用しています。エアーフィルターを標準装備です。シリンダー部に異物混入を防ぎます。付属のエアホースは高耐久性に優れたワイヤーブレードホースを採用しています。
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。塗装剥がし、サビ落とし、貝殻落とし、セメント付着剥がしなど。トラスコ品番391-3333全長(mm)345質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口カプラK23-PH適合寸法(mm)(針)2×180、3×180
オフセットブラケットIKURATOOLS(育良精機)4日以内出荷
規桁上の延線も回避でき、多段トラックでも使用可能です。
ニードルΦ3x100本(61005)IKURATOOLS(育良精機)¥14,980税込¥16,478
1セット(100本)
6日以内出荷
Φ3のニードルです。
トラスコ品番819-0296針長(mm)125針タガネ径(Φmm)3
エアパックケース関連部一式IKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
セット内容六角穴付ボルト(63番)・バネ座金(64番)・丸ナット(65番)
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります