絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,398)
- 室本鉄工(341)
- 日本ニューマチック工業(328)
- SHINANO(信濃機販)(323)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(219)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(150)
- BAHCO(バーコ)(136)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(98)
- マキタ(97)
- 東空販売(97)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
- エスコ(87)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(69)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
特価

ライトニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本打撃数(bpm[回/分])5500