グリップの部分が握りやすく、握力疲労低減する振動吸収グリップです。にぎラクグリップを採用しています。エアーフィルターを標準装備です。シリンダー部に異物混入を防ぎます。付属のエアホースは高耐久性に優れたワイヤーブレードホースを採用しています。
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。塗装剥がし、サビ落とし、貝殻落とし、セメント付着剥がしなど。
トラスコ品番391-3333
全長(mm)345
質量(kg)2.4
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口カプラK23-PH
適合寸法(mm)(針)2×180、3×180
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。