小型、軽量で作業性抜群です。
90°アングルで届きづらい個所をカバーします。
安全トリガー採用を採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番471-5306
全長(mm)170
質量(g)600
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの簡単な軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.17
ホース取付口1/4
トラスコ品番471-5373
全長(mm)165
質量(g)500
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向側方
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口1/4
トラスコ品番471-5292
全長(mm)195
質量(kg)0.9
砥石寸法(mm)75
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。