空圧工具 :「インチ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最大締付トルク(N・m)583 トラスコ品番837-0847 全長(mm)142 質量(kg)1.24 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)6.2、0.62 空気消費量(m3/min)7.4 ソケット差込角(mm)9.5 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ソケット差込角(mm)25.4 ホース取付口PT1/2 排気方向後方
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大締付トルク(N・m)2034 トラスコ品番837-0850 全長(mm)220 質量(kg)3.44 タイプアングルタイプ 使用空気圧力(MPa)6.2 空気消費量(m3/min)11.6 ソケット差込角(mm)19 ホース取付口PT3/8 排気方向後方
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。 片手で正逆の切替が可能です。 メンテナンスフリーです。
用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減に トルクレンジ(N・m)1560 トラスコ品番855-1709 材質マグネシウム合金 全長(mm)330 質量(kg)4.5 ホース径(Φmm)(最小)10 速度6200RPM・SPM/min 空気消費量(NL/min)181 アンビルロングタイプ カプラータイプ3/8” 騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8 差込角(sq.)3/4” アズワン品番64-6800-59 リバーストルク(N・m)(最大)1695
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200 最大締付トルク(N・m)1695 トラスコ品番837-0859 材質マグネシウム合金 全長(mm)210 質量(kg)3.6 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)6.2、0.62 空気消費量(m3/min)10.4 ソケット差込角(mm)19 ホース取付口PT3/8 排気方向後方
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 空気消費量(m3/min)0.113 ホース取付口1/4 トラスコ品番471-5292 全長(mm)195 質量(kg)0.9 砥石寸法(mm)75 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(m3/min)0.34 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番471-5390 全長(mm)250 質量(kg)2.22 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向前方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1個
879 税込967
翌々日出荷

1個
349 税込384
90日以内出荷

1個
379 税込417
75日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
659 税込725
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります