空圧工具 :「エアー カプラ ねじ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.113 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番471-5306 全長(mm)170 質量(g)600 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(m3/min)0.34 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番471-5390 全長(mm)250 質量(kg)2.22 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向前方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

小型、軽量で作業性抜群です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの簡単な軽研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.17 ホース取付口1/4 トラスコ品番471-5373 全長(mm)165 質量(g)500 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向側方
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 空気消費量(m3/min)0.113 ホース取付口1/4 トラスコ品番471-5292 全長(mm)195 質量(kg)0.9 砥石寸法(mm)75 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります