正逆回転切り替え式です。
クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。
軽量タイプです。
用途穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
チャック能力(mm)13
仕様サイドハンドル標準装備
トラスコ品番471-5411
全長(mm)211
質量(kg)1.53
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.1
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。
非常にコンパクトです。
スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
用途狭いスペースでのメンテナンス作業に
最大締付トルク(N・m)67
全長(mm)256
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.12
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.34
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番471-5390
全長(mm)250
質量(kg)2.22
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口1/4
トラスコ品番471-5292
全長(mm)195
質量(kg)0.9
砥石寸法(mm)75
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの簡単な軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.17
ホース取付口1/4
トラスコ品番471-5373
全長(mm)165
質量(g)500
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向側方
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
90°アングルで届きづらい個所をカバーします。
安全トリガー採用を採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番471-5306
全長(mm)170
質量(g)600
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。
片手で正逆の切替が可能です。
メンテナンスフリーです。
用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減に
トルクレンジ(N・m)1560
トラスコ品番855-1709
材質マグネシウム合金
全長(mm)330
質量(kg)4.5
ホース径(Φmm)(最小)10
速度6200RPM・SPM/min
空気消費量(NL/min)181
アンビルロングタイプ
カプラータイプ3/8”
騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8
差込角(sq.)3/4”
アズワン品番64-6800-59
リバーストルク(N・m)(最大)1695
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。