空圧工具 :「作業用」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。
用途穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 チャック能力(mm)13 仕様サイドハンドル標準装備 トラスコ品番471-5411 全長(mm)211 質量(kg)1.53 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.1 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。 非常にコンパクトです。 スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
用途狭いスペースでのメンテナンス作業に 最大締付トルク(N・m)67 全長(mm)256 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.12 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(m3/min)0.34 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番471-5390 全長(mm)250 質量(kg)2.22 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向前方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 空気消費量(m3/min)0.113 ホース取付口1/4 トラスコ品番471-5292 全長(mm)195 質量(kg)0.9 砥石寸法(mm)75 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

小型、軽量で作業性抜群です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの簡単な軽研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.17 ホース取付口1/4 トラスコ品番471-5373 全長(mm)165 質量(g)500 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向側方
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.113 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番471-5306 全長(mm)170 質量(g)600 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。 片手で正逆の切替が可能です。 メンテナンスフリーです。
用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減に トルクレンジ(N・m)1560 トラスコ品番855-1709 材質マグネシウム合金 全長(mm)330 質量(kg)4.5 ホース径(Φmm)(最小)10 速度6200RPM・SPM/min 空気消費量(NL/min)181 アンビルロングタイプ カプラータイプ3/8” 騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8 差込角(sq.)3/4” アズワン品番64-6800-59 リバーストルク(N・m)(最大)1695
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります