空圧工具 :「研磨ベルト」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「手軽に素早く、パワフル研磨」。業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて)。AC品並みの研削性能!。AC品並みの集じん性能!。待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い。コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上!。5段変速+オートモード搭載。(オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削 仕様全長×全幅×全高(mm):325×199×150(BSL36A18X装着時) 質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時) ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)実用充電約19 満充電約25 研磨ベルト寸法(mm)76×533 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります