絞り込み
ブランド
  • 不二空機
  • モノタロウ(105)
  • 修理(2,631)
  • 日東工器(1,577)
  • 日本ニューマチック工業(362)
  • 室本鉄工(347)
  • SHINANO(信濃機販)(326)
  • エスコ(220)
  • ベッセル(205)
  • NSK(ナカニシ)(202)
  • 東空販売(177)
  • コンパクトツール(153)
  • 空研(148)
  • BAHCO(バーコ)(141)
  • ヨコタ工業(114)
  • 瓜生製作(108)
  • エス・ピー・エアー(107)
  • マキタ(103)
  • マックス(96)
  • JTC(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCH-20用 ホルダースプリング 不二空機FCH-20用 ホルダースプリング不二空機(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
FCH-20型用タガネ 不二空機FCH-20型用タガネ不二空機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
刃先形状平型
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
フラックスチッパ 不二空機フラックスチッパ不二空機(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
部品 フラックスチッパ FCH-20 不二空機部品 フラックスチッパ FCH-20不二空機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図1台使用個数1
FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機FCH-20F・FCH-25型用タガネ不二空機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状平曲り型
部品 チッピングコーキングハンマ FG-25T 不二空機部品 チッピングコーキングハンマ FG-25T不二空機
19税込21
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4ヘッド高さ(mm)40.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機長軸型ストレートグラインダ 前方排気型不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4
FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機FCH-20F・FCH-25型用タガネ不二空機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状平型
部品 フラックスチッパ FCH-25 不二空機部品 フラックスチッパ FCH-25不二空機
79税込87
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図1台使用個数1
小型アングルグラインダー 不二空機小型アングルグラインダー不二空機
34,980税込38,478
1台
当日出荷
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15.0
FGー3H用6mmコレットチャック 不二空機FGー3H用6mmコレットチャック不二空機(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番798-4197適合本体FG-3Hチャック内径(Φmm)Φ6
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ニードルスケーラ用ニードル 不二空機ニードルスケーラ用ニードル不二空機
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
適合FNS-2、FNS-2P長さ(mm)180
コレットブッシュ 3mm 不二空機コレットブッシュ 3mm不二空機
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
トラスコ品番798-4324適合機種FG26-20
部品 フラックスチッパ FCH-20F 不二空機部品 フラックスチッパ FCH-20F不二空機
59税込65
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
1台使用個数1関連資料分解図
部品 ベビーグラインダー FA-6C-1 不二空機部品 ベビーグラインダー FA-6C-1不二空機
19税込21
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
FG-26H-26HL-50H用コレットナット 不二空機FG-26H-26HL-50H用コレットナット不二空機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番798-4332適合本体FG-26H、26HX、26HL、50H
FCH-20ヒラタガネ300MML 不二空機FCH-20ヒラタガネ300MML不二空機
3,798税込4,178
1本
予約販売
トラスコ品番794-5353適合機種FCH-20全長(mm)300刃幅(mm)9刃先形状
エアーモーター 可逆回転式フランジ付 不二空機エアーモーター 可逆回転式フランジ付不二空機
69,980税込76,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
小型軽量・強力モータです。
ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機ニードルスケーラー ピストルタイプ不二空機
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5ニードル長さ(mm)180
FC-01SA用タガネ 不二空機FC-01SA用タガネ不二空機
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合機種FC-01-4・FC-01SA
チッピングコーキングハンマ 不二空機チッピングコーキングハンマ不二空機(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
質量(kg)2.6空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)打撃数(Hz)50ストローク(mm)45.0(ピストン)全長(mm)273ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5ピストン径(Φmm)20.0
フックスパナ 不二空機フックスパナ不二空機
18税込20
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
21,980税込24,178
1台
取扱停止中
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4トラスコ品番171-7386軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)全長(mm)170質量(kg)0.61スイッチリング式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向前方
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
31,980税込35,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m])15000タイプロール
部品 ニードルスケーラー ストレート FNS-2 3 不二空機部品 ニードルスケーラー ストレート FNS-2 3不二空機
409税込450
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
関連資料分解図
ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用 不二空機ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用不二空機
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
小型ドリル ピストルタイプ 不二空機小型ドリル ピストルタイプ不二空機
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
63,980税込70,378
1台
当日出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
高速ベビーグラインダ 後方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 後方排気型不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向後方
部品 ニードルスケーラー ピストルタイプ FNS-2P 3 不二空機部品 ニードルスケーラー ピストルタイプ FNS-2P 3不二空機
19税込21
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図
大型アングルグラインダ 不二空機大型アングルグラインダ不二空機
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化
用途あらゆる研削作業に。トラスコ品番835-81632018年トラスコ掲載ページ5 0499
FA-2C-1用アタッチメント 不二空機FA-2C-1用アタッチメント不二空機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番798-4146適合本体FA-2C-1品名カップアタッチメント
6パイコレット 不二空機6パイコレット不二空機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番798-4341直径(mm)Φ6
ベビーエアグランダー 不二空機ベビーエアグランダー不二空機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から8日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具