ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
空気消費量(m3/min)1.2
付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)0.6
砥石寸法(mm)150(外径)×6(厚さ)×22(内径)
ホース内径(Φmm)12.7
ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.85
付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)0.6
砥石寸法(mm)100(外径)×6(厚さ)×15(内径)
ホース内径(Φmm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500
空気消費量(m3/min)0.85
付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)0.6
砥石寸法(mm)125(外径)×6(厚さ)×22(内径)
ホース内径(Φmm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(m3/min)1.2
付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)0.6
砥石寸法(mm)180(外径)×6(厚さ)×22(内径)
ホース内径(Φmm)12.7
ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
400Hz Φ100グラインダ登場。2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)。研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0
質量(kg)2
電流(A)3.5
電源(V)200(3相交流)
消費電力(W)880
回転数(min-1[r.p.m])10900
砥石寸法(mm)100×6(4)×15
電源周波数(Hz)400(3相交流)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。